Eriks

Joint EL9010 PUR 90x103x10 L=11

  • ERIKS:14421263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EL9010
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
103 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
90 mm
D
103 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s