Eriks

Joint EL9010 PUR 60x68x8 L=9

  • ERIKS:14421254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EL9010
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
60 mm
D
68 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s