Eriks

Joint EL9010 PUR 55x65x6 L=7

  • ERIKS:14421252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EL9010
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
55 mm
D
65 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s