Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EL9010 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur de la rainure | 8.3 mm |
Hauteur de joint | 7.3 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 53 mm |
D | 63 mm |
L | 8.3 mm |
H | 7.3 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |