Eriks

Joint EL9010 PUR 45x55x10 L=11

  • ERIKS:14421243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EL9010
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
D
55 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s