Eriks

Joint EL9010 PUR 38,1x47,63x9,53 L=10,5

  • ERIKS:14421232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EL9010
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
38.1 mm
Diamètre extérieur
47.63 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Hauteur de joint
9.53 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
38.1 mm
D
47.63 mm
L
10.5 mm
H
9.53 mm
C
4 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s