Eriks

Joint EL9010 PUR 107,95x127x15,88 L=17,5

  • ERIKS:14421267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EL9010
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
107.95 mm
Diamètre extérieur
127 mm
Largeur de la rainure
17.5 mm
Hauteur de joint
15.88 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
107.95 mm
D
127 mm
L
17.5 mm
H
15.88 mm
C
7 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s