6,05 €/ Unitéhors TVA
7,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,05 € | - |
5+ | 4,84 € | 20.00% |
10+ | 3,93 € | 35.00% |
30+ | 3,03 € | 50.00% |
50+ | 2,72 € | 55.00% |
100+ | 2,42 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0850 |
Diamètre d'alésage | 9 mm |
Diamètre de la rainure | 4.1 mm |
Largeur de la rainure | 2.2 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 4.1 mm |
D | 9 mm |
L | 2.2 mm |
Joint torique (o-ring) | 3,68x1,78 |
C | 3 mm |
r1 | 0.4 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |