33,50 €/ Unitéhors TVA
40,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33,50 € | - |
5+ | 26,80 € | 20.00% |
10+ | 21,78 € | 35.00% |
30+ | 16,75 € | 50.00% |
50+ | 15,08 € | 55.00% |
100+ | 13,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0850 |
Diamètre d'alésage | 75 mm |
Diamètre de la rainure | 59.9 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 59.9 mm |
D | 75 mm |
L | 6.3 mm |
Joint torique (o-ring) | 56,52x5,33 |
C | 9 mm |
r1 | 1.3 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |