384,00 €/ Unitéhors TVA
464,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 384,00 € | - |
5+ | 307,20 € | 20.00% |
10+ | 249,60 € | 35.00% |
30+ | 192,00 € | 50.00% |
50+ | 172,80 € | 55.00% |
100+ | 153,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0850 |
Diamètre d'alésage | 400 mm |
Diamètre de la rainure | 376 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 376 mm |
D | 400 mm |
L | 8.1 mm |
Joint torique (o-ring) | 367,67x6,99 |
C | 14 mm |
r1 | 1.8 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |