237,50 €/ Unitéhors TVA
287,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 237,50 € | - |
5+ | 190,00 € | 20.00% |
10+ | 154,38 € | 35.00% |
30+ | 118,75 € | 50.00% |
50+ | 106,88 € | 55.00% |
100+ | 95,00 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0850 |
Diamètre d'alésage | 300 mm |
Diamètre de la rainure | 276 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 276 mm |
D | 300 mm |
L | 8.1 mm |
Joint torique (o-ring) | 272,40x6,99 |
C | 14 mm |
r1 | 1.8 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |