Eriks

Joint de piston 0850 PTFE ER39/NBR 25x17,7 L=3,2

  • ERIKS:13609751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston simple effet, exécution standard en PTFE, pour hydraulique. Pression max. 400 bar, vitesse max. 5 m/s, température -30°C tot +120°C (O-ring en NBR), température plus élevé possible avec O-ring en Viton.ER 48 = PTFE chargé de verre, ER 39 = PTFE chargé de bronze.
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,90 €

-

5+

9,52 €

20.00%

10+

7,74 €

35.00%

30+

5,95 €

50.00%

50+

5,36 €

55.00%

100+

4,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0850
Diamètre d'alésage
25 mm
Diamètre de la rainure
17.7 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
17.7 mm
D
25 mm
L
3.2 mm
Joint torique (o-ring)
17,13x2,62
C
4.5 mm
r1
0.6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s