8,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,75 € | - |
5+ | 7,00 € | 20.00% |
10+ | 5,69 € | 35.00% |
30+ | 4,38 € | 50.00% |
50+ | 3,94 € | 55.00% |
100+ | 3,50 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0850 |
Diamètre d'alésage | 18 mm |
Diamètre de la rainure | 10.7 mm |
Largeur de la rainure | 3.2 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 10.7 mm |
D | 18 mm |
L | 3.2 mm |
Joint torique (o-ring) | 9,92x2,62 |
C | 4.5 mm |
r1 | 0.6 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |