Eriks

Joint de piston 0850 PTFE ER39/NBR 160x144,9 L=6,3

  • ERIKS:11216992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston simple effet, exécution standard en PTFE, pour hydraulique. Pression max. 400 bar, vitesse max. 5 m/s, température -30°C tot +120°C (O-ring en NBR), température plus élevé possible avec O-ring en Viton.ER 48 = PTFE chargé de verre, ER 39 = PTFE chargé de bronze.
Ajouter à la liste

95,10 €/ Unitéhors TVA

115,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,10 €

-

5+

76,08 €

20.00%

10+

61,82 €

35.00%

30+

47,55 €

50.00%

50+

42,80 €

55.00%

100+

38,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0850
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
144.9 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
144.9 mm
D
160 mm
L
6.3 mm
Joint torique (o-ring)
142,24x5,33
C
9 mm
r1
1.3 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s