Eriks

Joint de piston 0825 PTFE ER39/NBR 75x64 L=4,2

  • ERIKS:14440747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,80 €/ Unitéhors TVA

86,88 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,80 €

-

5+

57,44 €

20.00%

10+

46,67 €

35.00%

30+

35,90 €

50.00%

50+

32,31 €

55.00%

100+

28,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0825
Diamètre d'alésage
75 mm
Diamètre de la rainure
64 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
64 mm
D
75 mm
L
4.2 mm
Joint torique (o-ring)
63,09x3,53
C
6 mm
r1
1.3 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
2 m/s