Eriks

Joint de piston 0825 PTFE ER39/NBR 45x34 L=4,2

  • ERIKS:14440736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,90 €/ Unitéhors TVA

47,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,90 €

-

5+

31,12 €

20.00%

10+

25,29 €

35.00%

30+

19,45 €

50.00%

50+

17,51 €

55.00%

100+

15,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0825
Diamètre d'alésage
45 mm
Diamètre de la rainure
34 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
34 mm
D
45 mm
L
4.2 mm
Joint torique (o-ring)
32,92x3,53
C
6 mm
r1
1.3 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
2 m/s