Eriks

Joint de piston 0821 PTFE ER39/NBR 240x215 L=12,5

  • ERIKS:14440662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

328,50 €/ Unitéhors TVA

397,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

328,50 €

-

5+

262,80 €

20.00%

10+

213,53 €

35.00%

30+

164,25 €

50.00%

50+

147,82 €

55.00%

100+

131,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0821
Diamètre d'alésage
240 mm
Diamètre de la rainure
215 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
215 mm
D
240 mm
L
12.5 mm
C
10 mm
r1
0.4 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s