296,00 €/ Unitéhors TVA
358,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 296,00 € | - |
5+ | 236,80 € | 20.00% |
10+ | 192,40 € | 35.00% |
30+ | 148,00 € | 50.00% |
50+ | 133,20 € | 55.00% |
100+ | 118,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0821 |
Diamètre d'alésage | 225 mm |
Diamètre de la rainure | 200 mm |
Largeur de la rainure | 12.5 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 200 mm |
D | 225 mm |
L | 12.5 mm |
C | 10 mm |
r1 | 0.4 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |