Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 90x74,5 L=6,3

  • ERIKS:14414002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,40 €/ Unitéhors TVA

60,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,40 €

-

5+

40,32 €

20.00%

10+

32,76 €

35.00%

30+

25,20 €

50.00%

50+

22,68 €

55.00%

100+

20,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
90 mm
Diamètre de la rainure
74.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
74.5 mm
D
90 mm
L
6.3 mm
C
4 mm
r1
0.9 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s