Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 90x69 L=10,5

  • ERIKS:14414001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,40 €/ Unitéhors TVA

56,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,40 €

-

5+

37,12 €

20.00%

10+

30,16 €

35.00%

30+

23,20 €

50.00%

50+

20,88 €

55.00%

100+

18,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
90 mm
Diamètre de la rainure
69 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
69 mm
D
90 mm
L
10.5 mm
C
7 mm
r1
0.9 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s