Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 65x54 L=4,2

  • ERIKS:14413993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,80 €/ Unitéhors TVA

43,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,80 €

-

5+

28,64 €

20.00%

10+

23,27 €

35.00%

30+

17,90 €

50.00%

50+

16,11 €

55.00%

100+

14,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
65 mm
Diamètre de la rainure
54 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
54 mm
D
65 mm
L
4.2 mm
C
2.5 mm
r1
0.9 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s