Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 60x44,5 L=6,3

  • ERIKS:13146093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,60 €/ Unitéhors TVA

35,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,60 €

-

5+

23,68 €

20.00%

10+

19,24 €

35.00%

30+

14,80 €

50.00%

50+

13,32 €

55.00%

100+

11,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
60 mm
Diamètre de la rainure
44.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
44.5 mm
D
60 mm
L
6.3 mm
C
3 mm
r1
0.5 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s