Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 55x44 L=4,2

  • ERIKS:14413989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,30 €/ Unitéhors TVA

35,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,30 €

-

5+

23,44 €

20.00%

10+

19,05 €

35.00%

30+

14,65 €

50.00%

50+

13,19 €

55.00%

100+

11,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
55 mm
Diamètre de la rainure
44 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
44 mm
D
55 mm
L
4.2 mm
C
2.5 mm
r1
0.5 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s