20,30 €/ Unitéhors TVA
24,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,30 € | - |
5+ | 16,24 € | 20.00% |
10+ | 13,20 € | 35.00% |
30+ | 10,15 € | 50.00% |
50+ | 9,14 € | 55.00% |
100+ | 8,12 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 PUR/R |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Diamètre de la rainure | 29 mm |
Largeur de la rainure | 4.2 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 29 mm |
D | 40 mm |
L | 4.2 mm |
C | 2.5 mm |
r1 | 0.5 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |