Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 200x179 L=8,1

  • ERIKS:14414018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

151,00 €/ Unitéhors TVA

182,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

151,00 €

-

5+

120,80 €

20.00%

10+

98,15 €

35.00%

30+

75,50 €

50.00%

50+

67,95 €

55.00%

100+

60,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
200 mm
Diamètre de la rainure
179 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
179 mm
D
200 mm
L
8.1 mm
C
5 mm
r1
0.9 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s