Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 180x159 L=8,1

  • ERIKS:14414017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

128,50 €/ Unitéhors TVA

155,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

128,50 €

-

5+

102,80 €

20.00%

10+

83,53 €

35.00%

30+

64,25 €

50.00%

50+

57,83 €

55.00%

100+

51,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
180 mm
Diamètre de la rainure
159 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
159 mm
D
180 mm
L
8.1 mm
C
5 mm
r1
0.9 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s