Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 150x129 L=10,5

  • ERIKS:13036436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,30 €/ Unitéhors TVA

117,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97,30 €

-

5+

77,84 €

20.00%

10+

63,25 €

35.00%

30+

48,65 €

50.00%

50+

43,79 €

55.00%

100+

38,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
150 mm
Diamètre de la rainure
129 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
129 mm
D
150 mm
L
10.5 mm
C
7 mm
r1
0.9 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s