Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 125x104 L=8,1

  • ERIKS:14414012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,40 €/ Unitéhors TVA

90,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74,40 €

-

5+

59,52 €

20.00%

10+

48,36 €

35.00%

30+

37,20 €

50.00%

50+

33,48 €

55.00%

100+

29,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
125 mm
Diamètre de la rainure
104 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
104 mm
D
125 mm
L
8.1 mm
C
5 mm
r1
0.9 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s