70,10 €/ Unitéhors TVA
84,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70,10 € | - |
5+ | 56,08 € | 20.00% |
10+ | 45,57 € | 35.00% |
30+ | 35,05 € | 50.00% |
50+ | 31,55 € | 55.00% |
100+ | 28,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 PUR/R |
Diamètre d'alésage | 120 mm |
Diamètre de la rainure | 99 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 99 mm |
D | 120 mm |
L | 10.5 mm |
C | 7 mm |
r1 | 0.9 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |