Eriks

Joint de piston 0820 PUR/R 100x84,5 L=6,3

  • ERIKS:14414005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,20 €/ Unitéhors TVA

70,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,20 €

-

5+

46,56 €

20.00%

10+

37,83 €

35.00%

30+

29,10 €

50.00%

50+

26,19 €

55.00%

100+

23,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/R
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
84.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
84.5 mm
D
100 mm
L
6.3 mm
C
4 mm
r1
0.9 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s