Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 70x59 L=4,2

  • ERIKS:14408786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,50 €/ Unitéhors TVA

35,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,50 €

-

5+

23,60 €

20.00%

10+

19,18 €

35.00%

30+

14,75 €

50.00%

50+

13,28 €

55.00%

100+

11,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
70 mm
Diamètre de la rainure
59 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
59 mm
D
70 mm
L
4.2 mm
Joint torique (o-ring)
57,15x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s