Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 70x54,5 L=6,3

  • ERIKS:11298198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,20 €/ Unitéhors TVA

32,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,20 €

-

5+

21,76 €

20.00%

10+

17,68 €

35.00%

30+

13,60 €

50.00%

50+

12,24 €

55.00%

100+

10,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
70 mm
Diamètre de la rainure
54.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
54.5 mm
D
70 mm
L
6.3 mm
Joint torique (o-ring)
53,34x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s