Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 63x52 L=4,2

  • ERIKS:14408784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,90 €/ Unitéhors TVA

31,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,90 €

-

5+

20,72 €

20.00%

10+

16,84 €

35.00%

30+

12,95 €

50.00%

50+

11,66 €

55.00%

100+

10,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
63 mm
Diamètre de la rainure
52 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
52 mm
D
63 mm
L
4.2 mm
Joint torique (o-ring)
50,8x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s