26,10 €/ Unitéhors TVA
31,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,10 € | - |
5+ | 20,88 € | 20.00% |
10+ | 16,97 € | 35.00% |
30+ | 13,05 € | 50.00% |
50+ | 11,75 € | 55.00% |
100+ | 10,44 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 PUR/O |
Diamètre d'alésage | 63.5 mm |
Diamètre de la rainure | 52.5 mm |
Largeur de la rainure | 4.2 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 52.5 mm |
D | 63.5 mm |
L | 4.2 mm |
Joint torique (o-ring) | 50,8x3,53 |
C | 4.5 mm |
r1 | 1 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |