Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 55x39,5 L=6,3

  • ERIKS:12961736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,90 €/ Unitéhors TVA

24,08 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,90 €

-

5+

15,92 €

20.00%

10+

12,94 €

35.00%

30+

9,95 €

50.00%

50+

8,96 €

55.00%

100+

7,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
55 mm
Diamètre de la rainure
39.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
39.5 mm
D
55 mm
L
6.3 mm
Joint torique (o-ring)
37,47x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s