Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 54x43 L=4,2

  • ERIKS:14408783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,50 €/ Unitéhors TVA

26,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,50 €

-

5+

17,20 €

20.00%

10+

13,98 €

35.00%

30+

10,75 €

50.00%

50+

9,68 €

55.00%

100+

8,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
54 mm
Diamètre de la rainure
43 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
43 mm
D
54 mm
L
4.2 mm
Joint torique (o-ring)
42,86x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s