Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 50x34,5 L=6,3

  • ERIKS:14409122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,60 €/ Unitéhors TVA

21,30 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,60 €

-

5+

14,08 €

20.00%

10+

11,44 €

35.00%

30+

8,80 €

50.00%

50+

7,92 €

55.00%

100+

7,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre de la rainure
34.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
34.5 mm
D
50 mm
L
6.3 mm
Joint torique (o-ring)
32,69x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s