Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 48x37 L=4,2

  • ERIKS:12961734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,80 €/ Unitéhors TVA

22,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,80 €

-

5+

15,04 €

20.00%

10+

12,22 €

35.00%

30+

9,40 €

50.00%

50+

8,46 €

55.00%

100+

7,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
48 mm
Diamètre de la rainure
37 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
37 mm
D
48 mm
L
4.2 mm
Joint torique (o-ring)
36,1x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s