Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 45x29,5 L=6,3

  • ERIKS:14409121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,40 €/ Unitéhors TVA

18,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,40 €

-

5+

12,32 €

20.00%

10+

10,01 €

35.00%

30+

7,70 €

50.00%

50+

6,93 €

55.00%

100+

6,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
45 mm
Diamètre de la rainure
29.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
29.5 mm
D
45 mm
L
6.3 mm
Joint torique (o-ring)
29,51x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s