Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 40x32,5 L=3,2

  • ERIKS:14409120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,70 €/ Unitéhors TVA

20,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,70 €

-

5+

13,36 €

20.00%

10+

10,86 €

35.00%

30+

8,35 €

50.00%

50+

7,52 €

55.00%

100+

6,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre de la rainure
32.5 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
32.5 mm
D
40 mm
L
3.2 mm
Joint torique (o-ring)
31,42x2,62
C
3 mm
r1
0.6 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s