Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 35x27,5 L=3,2

  • ERIKS:14409116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,60 €/ Unitéhors TVA

17,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,60 €

-

5+

11,68 €

20.00%

10+

9,49 €

35.00%

30+

7,30 €

50.00%

50+

6,57 €

55.00%

100+

5,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
35 mm
Diamètre de la rainure
27.5 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
27.5 mm
D
35 mm
L
3.2 mm
Joint torique (o-ring)
26,64x2,62
C
3 mm
r1
0.6 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s