Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 32x24,5 L=3,2

  • ERIKS:11800714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,30 €/ Unitéhors TVA

16,09 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,30 €

-

5+

10,64 €

20.00%

10+

8,65 €

35.00%

30+

6,65 €

50.00%

50+

5,99 €

55.00%

100+

5,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
32 mm
Diamètre de la rainure
24.5 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
24.5 mm
D
32 mm
L
3.2 mm
Joint torique (o-ring)
23,81x2,62
C
3 mm
r1
0.6 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s