Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 30x22,5 L=3,2

  • ERIKS:14409115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,50 €/ Unitéhors TVA

15,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,50 €

-

5+

10,00 €

20.00%

10+

8,13 €

35.00%

30+

6,25 €

50.00%

50+

5,63 €

55.00%

100+

5,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
30 mm
Diamètre de la rainure
22.5 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
22.5 mm
D
30 mm
L
3.2 mm
Joint torique (o-ring)
21,89x2,62
C
3 mm
r1
0.6 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s