Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 25x17,5 L=3,2

  • ERIKS:12961730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,50 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,50 €

-

5+

8,40 €

20.00%

10+

6,83 €

35.00%

30+

5,25 €

50.00%

50+

4,72 €

55.00%

100+

4,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
25 mm
Diamètre de la rainure
17.5 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
17.5 mm
D
25 mm
L
3.2 mm
Joint torique (o-ring)
17,13x2,62
C
3 mm
r1
0.6 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s