Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 200x179 L=8,1

  • ERIKS:12480937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,00 €/ Unitéhors TVA

136,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

113,00 €

-

5+

90,40 €

20.00%

10+

73,45 €

35.00%

30+

56,50 €

50.00%

50+

50,85 €

55.00%

100+

45,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
200 mm
Diamètre de la rainure
179 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
179 mm
D
200 mm
L
8.1 mm
Joint torique (o-ring)
177,17x6,99
C
8 mm
r1
1.8 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s