Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 180x159 L=8,1

  • ERIKS:14409136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,10 €/ Unitéhors TVA

116,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96,10 €

-

5+

76,88 €

20.00%

10+

62,47 €

35.00%

30+

48,05 €

50.00%

50+

43,25 €

55.00%

100+

38,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
180 mm
Diamètre de la rainure
159 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
159 mm
D
180 mm
L
8.1 mm
Joint torique (o-ring)
155,6x6,99
C
8 mm
r1
1.8 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s