88,10 €/ Unitéhors TVA
106,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88,10 € | - |
5+ | 70,48 € | 20.00% |
10+ | 57,27 € | 35.00% |
30+ | 44,05 € | 50.00% |
50+ | 39,65 € | 55.00% |
100+ | 35,24 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 PUR/O |
Diamètre d'alésage | 170 mm |
Diamètre de la rainure | 149 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 149 mm |
D | 170 mm |
L | 8.1 mm |
Joint torique (o-ring) | 145,42x6,99 |
C | 8 mm |
r1 | 1.8 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |