Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 160x139 L=8,1

  • ERIKS:14409134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,40 €/ Unitéhors TVA

97,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80,40 €

-

5+

64,32 €

20.00%

10+

52,26 €

35.00%

30+

40,20 €

50.00%

50+

36,18 €

55.00%

100+

32,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
139 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
139 mm
D
160 mm
L
8.1 mm
Joint torique (o-ring)
135,9x6,99
C
8 mm
r1
1.8 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s