Eriks

Joint de piston 0820 PUR/O 125x104 L=8,1

  • ERIKS:14408791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,80 €/ Unitéhors TVA

67,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55,80 €

-

5+

44,64 €

20.00%

10+

36,27 €

35.00%

30+

27,90 €

50.00%

50+

25,11 €

55.00%

100+

22,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820 PUR/O
Diamètre d'alésage
125 mm
Diamètre de la rainure
104 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Matériau du joint
PUR
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
104 mm
D
125 mm
L
8.1 mm
Joint torique (o-ring)
102x6,99
C
8 mm
r1
1.8 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s