49,70 €/ Unitéhors TVA
60,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49,70 € | - |
5+ | 39,76 € | 20.00% |
10+ | 32,31 € | 35.00% |
30+ | 24,85 € | 50.00% |
50+ | 22,37 € | 55.00% |
100+ | 19,88 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 PUR/O |
Diamètre d'alésage | 110 mm |
Diamètre de la rainure | 94.5 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 94.5 mm |
D | 110 mm |
L | 6.3 mm |
Joint torique (o-ring) | 91,44x5,33 |
C | 6 mm |
r1 | 1.3 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |